SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X7525 CASSETTA INOX 304 700X500X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480155260
Artikelnummer
SNRNSYS3X7525
Herstellernummer
NSYS3X7525
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L per applicazioni multifunzione resistente alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 700 mm, 500 mm e 250 mm L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolataScotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 17,36 kg Il prodotto è certificato CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A


