Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X7525T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 700X500X250

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X7525T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 700X500X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150549784

Artikelnummer

SNRNSYS3X7525T

Herstellernummer

NSYS3X7525T

Hersteller

SNR

SPACIAL S3X Edelstahl-Kompaktgehäuse. H 700 x B 500 x T 250mm. Für die Wandmontage in korrosiven Umgebungen oder bei bestimmten Hygienevorschriften. 3 mm Doppelbartnverschluss. Verglaste Tür mit 120° Scharnieren. Rinnenförmige Frontschiene. Einteiliger Korpus. 3 mm Doppelbartnverschluss. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Edelstahl 304L, Oberfläche Scotch-Brite gebürstet. Sicherheitsglas. Schutzart IP 66, IK08, grau RAL 7035. Zertifizierungen CAN/CSA 22, UL 508 Typ A.