SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X8625 CASSETTA INOX 304 800X600X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480155291
Artikelnummer
SNRNSYS3X8625
Herstellernummer
NSYS3X8625
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione ed è resistente alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 600 mm e 250 mm rispettivamente L'armadio è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è costituito da un corpo, uno sportello piano, due serrature e due profili verticali perforati La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione L'involucro è progettato per resistere ad unforte impatto grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Il peso netto dell'involucro è di 22.474 kg Rivestimento con finitura Scotch-Brite®.


