SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X8625H CASSETTA INOX 316L 800X 600X 250 - NSYS3X8625H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480155307
Artikelnummer
SNRNSYS3X8625H
Herstellernummer
NSYS3X8625H
Hersteller
SNR
La cassetta da parete 316L in acciaio inox PanelSeT S3X è progettata per applicazioni multifunzione e offre resistenza alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 600 mm e 250 mm rispettivamente Questo armadio è certificato secondo gli standard CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio è composto da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il corpo e la porta sono rifiniti con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® e la serratura è cromata Il peso netto dell'involucro è di 22,58 kg


