SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBM203012 CASS IND FLAT BOX 200X300X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480520150
Artikelnummer
SNRNSYSBM203012
Herstellernummer
NSYSBM203012
Hersteller
SNR
Cassetta industriale Spacial SBM. Multifunzione. 200 x 300 x 120 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. Realizzato in lamiera di acciaio con finitura in polvere di poliestere. Protezione IP66, IK10.