SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD10R PULPITO CON FONDO ASPORTABILE L1000 - NSYSD10R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1000 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 597 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480154348
Artikelnummer
SNRNSYSD10R
Herstellernummer
NSYSD10R
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
597 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
2
RAL-Nummer:
7035
Piano di comando Spacial SD monoblocco con pannello posteriore 1000 mm (altezza), 1000 mm (larghezza) e 597 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 2 serrature per sportello,4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 fermi pneumatici per coperchio tavolo, 2 porte, 1 pannello posteriore e 5 piastre superiori per sulla parte superiore del piano di comando Apertura porta facile rimovibile e reversibile a 120° Il pannello posteriore rimovibile consente l'installazione di due piastre di montaggio back-to-back e assicura la piena accessibilità sia dalla parte anteriore che da quella posteriore Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262


