SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD12 PULPITO CON FONDO FISSO L1200 RAL7035 - NSYSD12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1200 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 466 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480154362
Artikelnummer
SNRNSYSD12
Herstellernummer
NSYSD12
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1200 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
466 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
2
RAL-Nummer:
7035
Piano di comando monoblocco Spacial SD 1000 mm (altezza), 1200 mm (larghezza) e 466 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 2 serrature per sportello, 4 guide di regolazione,1 piastra pressacavi, 2 fermi pneumatici per coperchio tavolo e 2 porte Apertura porta facile rimovibile e reversibile a 120° Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262


