SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD8 PULPITO CON FONDO FISSO L800 RAL7035 - NSYSD8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 800 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 466 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480154447
Artikelnummer
SNRNSYSD8
Herstellernummer
NSYSD8
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
466 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Pulpito di comando monoblocco Spacial SD 1000 mm (altezza), 800 mm (larghezza) e 466 mm (profondità) Struttura monoblocco piegata e corpo saldato in acciaio da 1,5mm Il pulpito è costituito da 1 struttura, 1 porta, 2 serrature per porta, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi e 2 fermi pneumatici per l'alzata Apertura porta facile rimovibile e reversibile a 120° Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262


