Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC63 ALZATA PER PULPITO L600 P300 RAL7035 - NSYSDC63

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC63 ALZATA PER PULPITO L600 P300 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 484 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480154515

Artikelnummer

SNRNSYSDC63

Herstellernummer

NSYSDC63

Hersteller

SNR

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

600 mm

Höhe:

484 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Coperchio per console modulare incernierato in lamiera grigia da 1,5 mm di spessore (RAL 7035) per Spacial SD La console è dotata di un fermo di apertura pneumatico con angolo di apertura di 75° La larghezza è di 600 mm L'altezza è 484 mm La profondità nominale è 300 mm e la profondità reale è 361 mm Fisso sulla parte superiore del piano di comando Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 porta, 1 corpo, 1 fermo, 1 pannello posteriore, 4 guide scorrevoli e 2 blocchi Il grado di protezione in ingresso è IP55 secondo IEC 60529 Il valore nominale di protezione meccanica è IK10 conforme a IEC 62262