Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR10 2 TRAVERSE DI RINFORZO PER PTA L1000 - NSYSDCR10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR10 2 TRAVERSE DI RINFORZO PER PTA L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485131337

Artikelnummer

SNRNSYSDCR10

Herstellernummer

NSYSDCR10

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Traverse per porta SM/SF. Larghezza porta 1000 mm. Fissaggio diretto sul telaio di rinforzo dello sportello. Dotato di forature da 5,2 mm su un passo di 25 mm. In acciaio zincato. Set di 2.