Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR200 4 GUIDE SCORREVOLI H.200 - NSYSDCR200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR200 4 GUIDE SCORREVOLI H.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150517202

Artikelnummer

SNRNSYSDCR200

Herstellernummer

NSYSDCR200

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Set di guide scorrevoli in acciaio trattato. P 200 mm. Compatibile con PanelSeT CRN, S3D, S3X, S3CM. Montaggio su lati del contenitore. Fissaggio tramite elemento o su perni posteriori (saldati). Regolazione in profondità della piastra con passo 12,5 mm.Acciaio zincato. Set di 4 unità.