SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR250 4 GUIDE SCORREVOLI H.250 - NSYSDCR250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150517257
Artikelnummer
SNRNSYSDCR250
Herstellernummer
NSYSDCR250
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Set di guide scorrevoli in acciaio trattato. P 250 mm. Compatibile con PanelSeT CRN, S3D, S3X, S3CM. Montaggio su lati del contenitore. Fissaggio tramite elemento o su perni posteriori (saldati). Regolazione in profondità della piastra con passo 12,5 mm.Acciaio zincato. Set di 4 unità.


