SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF1610 PULPITO CON ALZATA L1600 P600 RAL7035 - NSYSDF1610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1600 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 1045 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480162985
Artikelnummer
SNRNSYSDF1610
Herstellernummer
NSYSDF1610
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1600 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
1045 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
4
RAL-Nummer:
7035
Piano di comando Spacial SD con console e scrivania 1400 mm (altezza), 1600 mm (larghezza) e 1045 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 supporti pneumatici per coperchio tavolo, 1 sportello console frontale, 1 coperchio tavolo, 2 stalli meccanici per porta console anteriore, 6 serrature per porta anteriore, 1 serratura per porta posteriore, 2 sportelli anteriori e 2 sportelli posteriori Sportelli anteriori e posteriori facilmente rimovibili e reversibili, apertura a 120° Blocco con maniglia, doppia barra 5 mm e serratura 2 punti, doppia barra 3 mm Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262


