SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDGCR8 2 TRAVERSE AMMARAGGIO CAVI PER PTA L800 - NSYSDGCR8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 16
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485131412
Artikelnummer
SNRNSYSDGCR8
Herstellernummer
NSYSDGCR8
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Guide cavi porta traversa per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX e SFX con larghezza nominale di 800 mm. Raccomandato per il fissaggio dei cavi all'interno dello sportello. Sono regolabili in altezza ogni 25 mm. Sono realizzati in acciaio zincato. Possono essere fissati direttamente sul telaio di rinforzo. Il set comprende 2 traverse guidacavi ed elementi di fissaggio.


