SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDH MANIGLIA SPACIAL SD - NSYSDH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Griff
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480154690
Artikelnummer
SNRNSYSDH
Herstellernummer
NSYSDH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Griff
Werkstoff:
Kunststoff
Maniglia per pulpiti Spacial SD. gamma: Spacial - tipo di prodotto o componente: leva di manovra. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un'offerta completa, semplice da richiedere e da installare., Offerta completa di parti di ricambio., Può essere richiesto ogni ricambio, anche quello più fragile., Nella maggior parte dei casi non è necessario cambiare il contenitore, la partedi ricambio è facilmente intercambiabile., Reperibilità internazionale.... Applicazioni: .. Benefici: La miglior soluzione per la tua postazione di lavoro, Una elevata robustezza per una miglior protezione dei materiali installati, Semplice installazione, compatibilità con gli elementi di dialogo, Ampia gamma di dimensioni per rispondere alle esigenze di mercato, Compatibilità completa con la quasi totalità degli accessori di SF/SM, Differenti opzioni:, Con o senza piastra di fondo, Con o senza Console, Larghezze (600,800, 1000 e 1200) con retro accessibile o saldato, Sicurezza, Messe a terra su corpo, porta e piastra di fondo, Dispositivi pneumatici di serie sui piani ribaltabili, Semplice accesso cavi grazie alle placche passacavi, Nessun limite all'accesso, Custom: è possibile avere colorazioni speciali, forature ecc.... Applicazioni: - Industry, Automazione e controllo, Data management e comunicazione....


