SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDP6M PTASCHEMI IN LAM. PER PT. L600 - NSYSDP6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplantasche
Höhe - 282 mm
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - nein
Tiefe - 65 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485131429
Artikelnummer
SNRNSYSDP6M
Herstellernummer
NSYSDP6M
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schaltplantasche
Höhe:
282 mm
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
nein
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
nein
Tasca in metallo per documenti progettata per il montaggio diretto sul telaio di rinforzo della porta. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È realizzato in acciaio ricoperto di polvere di poliestere epossidico. Il colore è grigio RAL7035. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. La larghezza è di 600 mm Contiene 1 tasca metallica ed elementi di fissaggio.


