Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR80A TRAVERSA DIN SIMMETRICA L800 - NSYSDR80A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR80A TRAVERSA DIN SIMMETRICA L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 800 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480184390

Artikelnummer

SNRNSYSDR80A

Herstellernummer

NSYSDR80A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

800 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX, PanelSeT SMX e PanelSeT SD La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza nominale del prodotto è 800 mm e la lunghezza reale è 750 mm Fisso con passo di 25mm