SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBK KIT DI AFFIANCAMENTO SF - NSYSFBK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 340 mm
Höhe - 65 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485131825
Artikelnummer
SNRNSYSFBK
Herstellernummer
NSYSFBK
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
340 mm
Höhe:
65 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
365 mm
Kit di affiancamento per quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È progettato per unire gli armadi lateralmente o in profondità con viti autofilettanti di tipo M6. Il kit contiene 2 connettori piatti, 4 staffe, elementi di fissaggio e la guarnizione di tenuta. La guarnizione di tenuta è in EPDM e le staffe e i connettori piatti sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione in ingresso è IP55.


