SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBK19 KIT DI AFFIANCAMENTO ESTERNO SF RACK - NSYSFBK19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 345 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485131818
Artikelnummer
SNRNSYSFBK19
Herstellernummer
NSYSFBK19
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
345 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
335 mm
Questo è un sistema di kit di accoppiamento adatto per armadi elettrici PrsimaSeT, PanelSeT SFN e PanelSeT SF dotati di rack girevole da 19". È progettato per formare combinazioni affiancate o back-to-back. Il kit contiene 8 connettori piatti, guarnizione di tenuta e gli elementi di fissaggio. La guarnizione di tenuta è in EPDM e i connettori piatti sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione IP è 55.


