SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKE KIT DI AFFIANCAMENTO ESTERNO SF - NSYSFBKE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 37.5 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480067785
Artikelnummer
SNRNSYSFBKE
Herstellernummer
NSYSFBKE
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
37.5 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
23 mm
RAL-Nummer:
0
Kit di affiancamento esterno per PanelSeT SFN e Spacial SF. Consente di unire due armadi tramite la rispettiva struttura. Da utilizzare con il kit di accoppiamento standard nei casi in cui i montanti anteriore e posteriore non sono accessibili. Può essere combinato con il kit di accoppiamento rinforzato o rapido. Il kit contiene 4 connettori esterni ed elementi di fissaggio I connettori sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere.


