Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKR RINFORZO KIT DI AFFIANCAMENTO SF - NSYSFBKR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKR RINFORZO KIT DI AFFIANCAMENTO SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungssatz, Seite

  • Breite - 105 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485131535

Artikelnummer

SNRNSYSFBKR

Herstellernummer

NSYSFBKR

Hersteller

SNR

Ausführung:

Verbindungssatz, Seite

Breite:

105 mm

Höhe:

70 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Tiefe:

150 mm

RAL-Nummer:

0

Questo set di staffe per accoppiamento rinforzato è adatto per PanelSeT SFN e Spacial SF. Viene utilizzato insieme al kit di accoppiamento per rafforzare il collegamento tra 2 armadi quando trasportano carichi pesanti. È fissato dall'interno dei contenitori. Le staffe sono in acciaio zincato. Il set contiene 4 staffe rinforzate ed elementi di fissaggio.