SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKSH KIT AFFIANCAMENTO CON GAMMA PRECEDENTE - NSYSFBKSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 400 mm
Höhe - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485131801
Artikelnummer
SNRNSYSFBKSH
Herstellernummer
NSYSFBKSH
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
400 mm
Höhe:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
400 mm
Kit di affiancamento per armadi elettrici Spacial SF. Viene utilizzato per l’affiancamento laterale o in profondità di un armadio della versione precedente (Spacial 6000) con un armadio Spacial SF. Il kit contiene 6 connettori piatti, guarnizione di tenuta ed elementi di fissaggio. La guarnizione di tenuta è in EPDM e i connettori piatti sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione in ingresso è IP55.


