SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFHD20840 SF HD 2000X800X400MM - NSYSFHD20840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 2062 mm
Tiefe - 430 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480676307
Artikelnummer
SNRNSYSFHD20840
Herstellernummer
NSYSFHD20840
Hersteller
SNR
Breite:
800 mm
Höhe:
2062 mm
Tiefe:
430 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66


