SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFSPLMG COLONNA IN POLIESTERE H=800 RAL 7035 - NSYSFSPLMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 405 mm
Höhe - 800 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480777301
Artikelnummer
SNRNSYSFSPLMG
Herstellernummer
NSYSFSPLMG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
405 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


