Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFTB24 2 BARRE DI SOLLEVAMENTO 2400 SF - NSYSFTB24

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFTB24 2 BARRE DI SOLLEVAMENTO 2400 SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportwinkel

  • Breite - 2400 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485131856

Artikelnummer

SNRNSYSFTB24

Herstellernummer

NSYSFTB24

Hersteller

SNR

Ausführung:

Transportwinkel

Breite:

2400 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

60 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Questo è un set di barre per il sollevamento e il trasporto di PanelSeT SFN, PanelSeT SFN per centri di controllo motori, PanelSeT SF, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFM. È progettato per essere fissato alla struttura dell'armadio lungo l'asse dei montanti. Lebarre sono realizzate in acciaio zincato. La lunghezza nominale è 2400 mm e la lunghezza reale è 2395 mm. Il carico massimo è 3000 kg. Il kit contiene 2 barre di sollevamento e gli elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium,con un uso minimo di sostanze pericolose.