Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFWFIX 2 WALL FIXING SUPPORTS SF - NSYSFWFIX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFWFIX 2 WALL FIXING SUPPORTS SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485131863

Artikelnummer

SNRNSYSFWFIX

Herstellernummer

NSYSFWFIX

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Breite:

52 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

60 mm

Si tratta di un set di supporti per il fissaggio a parete che consentono di fissare l’armadio alla parete e di evitare che si capovolga. Il prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È realizzato in acciaio zincato. Sono progettati per essere installati utilizzando le viti di montaggio sul tetto. Il set contiene 2 supporti.