Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX18640 SF INOX 304L 1800X600X400 - NSYSFX18640

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX18640 SF INOX 304L 1800X600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480155635

Artikelnummer

SNRNSYSFX18640

Herstellernummer

NSYSFX18640

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

L'armadio versatile a pavimento 304L in acciaio inox PanelSeT SFX è progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 600 mm e 400 mm L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da una struttura, una piastra pressacavi, uno sportello piano con telaio di rinforzo, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportelloLa porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 80 kg