Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX20860 SF INOX 304L 2000X800X600 - NSYSFX20860

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX20860 SF INOX 304L 2000X800X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480155697

Artikelnummer

SNRNSYSFX20860

Herstellernummer

NSYSFX20860

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

PanelSeT SFX è un versatile armadio a pavimento multifunzione in acciaio inox 304L con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® per una maggiore resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti difficili e può sopportare urti, polveree acqua elevati con una classificazione rispettivamente IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 800 mm e 600 mm ed è costituito da una struttura in un unico pezzopiegata e saldata con un pannello posteriore integrato Ha una porta piena con telaio di rinforzo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra pressacavi e una serratura a tre punti con una maniglia con inserto a doppia barra da 5 mm La porta è reversibile e si apre fino a 120° per accedere facilmente all'apparecchiatura Dispone di parti rimovibili come lo sportello tramite le cerniere, la staffa della piastra di montaggio tramite viti e la piastra pressacavo tramite clip Il peso netto dell'armadio è di 81 kg ed è conforme agli standard di settore come IEC 62208 e NEMA 4X