SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIBTB KIT ACCOPPIAMENTO PIASTRE INTERMEDIE - NSYSIBTB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 52 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 98 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485131962
Artikelnummer
SNRNSYSIBTB
Herstellernummer
NSYSIBTB
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
52 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
98 mm
Set di staffe per il fissaggio delle piastre intermedie in posizione back to back. Il prodotto è adatto per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM & SMX. È regolabile con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Il set contiene 2 staffe per il fissaggio delle piastre intermedie posteriori e posteriori


