SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP12 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1200 - NSYSIMP12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1200 mm
Breite - 98 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485131979
Artikelnummer
SNRNSYSIMP12
Herstellernummer
NSYSIMP12
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1200 mm
Breite:
98 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 1200 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.


