SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP18 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1800 - NSYSIMP18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1800 mm
Breite - 98 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485132006
Artikelnummer
SNRNSYSIMP18
Herstellernummer
NSYSIMP18
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
98 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 1800 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.


