Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP20 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 2000 - NSYSIMP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485132013

Artikelnummer

SNRNSYSIMP20

Herstellernummer

NSYSIMP20

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 2000 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.