Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSLCR50 2 TRAVERSE PER CARICHI LEGGERI L500 - NSYSLCR50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSLCR50 2 TRAVERSE PER CARICHI LEGGERI L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungsprofil

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485132044

Artikelnummer

SNRNSYSLCR50

Herstellernummer

NSYSLCR50

Hersteller

SNR

Ausführung:

Befestigungsprofil

Breite:

500 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Tiefe:

18.6 mm

Farbe:

sonstige

Questo set di due traverse leggere è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una lunghezza nominale di 50 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse