Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1210302DP SM PTA PIENA 1200X1000X300 - NSYSM1210302DP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1210302DP SM PTA PIENA 1200X1000X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120027

Artikelnummer

SNRNSYSM1210302DP

Herstellernummer

NSYSM1210302DP

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

PanelSeT SM è un armadio a pavimento multifunzione progettato per l’uso in ambienti difficili È realizzato in piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo e porta in lamiera di acciaio e cerniera zamak L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm Certificato UL, DNV e BV, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529), che lo rende altamente resistente a polvere e acqua L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, lepiastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 84 kg