Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM12830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1200X800X300 - NSYSM12830

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM12830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1200X800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120461

Artikelnummer

SNRNSYSM12830

Herstellernummer

NSYSM12830

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

L'armadio a pavimento compatto PanelSeT SM è un armadio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, uno sportello piano, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e un sistema di blocco La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 59 kg ed è certificato da BV, DNV e UL Ha valori IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) Dispone di un ingresso cavi e l'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale