Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1410402DP SM PTA PIENA 1400X1000X400 - NSYSM1410402DP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1410402DP SM PTA PIENA 1400X1000X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120089

Artikelnummer

SNRNSYSM1410402DP

Herstellernummer

NSYSM1410402DP

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

PanelSeT SM è un armadio in acciaio multifunzione a pavimento progettato per ambienti gravosi, classificato IK10 (IEC62262) e classificato IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1400 mm, 1000 mm e 400 mm È costituito da un corpo monoblocco con un pannello posteriore saldato e da una parte frontale che forma un telaio rigido con angoli saldati L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è nera (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci, una piastra pressacavi, un sistema di blocco con maniglia sulla porta, un sistema di blocco sulla porta sinistra, quattro staffe per piastra di montaggio e una piastra di montaggio inacciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 104 kg È stato collaudato e certificato da DNV, BV e UL