Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1610302DP SM PTA PIENA 1600X1000X300 - NSYSM1610302DP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1610302DP SM PTA PIENA 1600X1000X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120140

Artikelnummer

SNRNSYSM1610302DP

Herstellernummer

NSYSM1610302DP

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

PanelSeT SM è un armadio in acciaio multifunzione a pavimento progettato per l'uso in ambienti difficili È progettato per resistere all'urto elevato grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1600 mm, 1000 mm e 300 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e una piastra di montaggio inacciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 113 kg