Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1600X800X300 - NSYSM16830

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1600X800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120577

Artikelnummer

SNRNSYSM16830

Herstellernummer

NSYSM16830

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore cieco. 1600 x 800 x 300 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK10,grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.