SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16840T SM PTA TRASP. NO PIAST. 1600X800X400 - NSYSM16840T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485120942
Artikelnummer
SNRNSYSM16840T
Herstellernummer
NSYSM16840T
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Sichttür:
ja
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


