Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1810402DP SM PTA PIENA 1800X1000X400 - NSYSM1810402DP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1810402DP SM PTA PIENA 1800X1000X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485120256

Artikelnummer

SNRNSYSM1810402DP

Herstellernummer

NSYSM1810402DP

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

L'armadio a pavimento in acciaio PanelSeT SM è adatto ad applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 1000 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco conmaniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastredi montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato e il peso netto dell'involucro è di 140 kg È certificato da DNV, BV e UL