Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1812502DP SM PTA PIENA 1800X1200X500 - NSYSM1812502DP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1812502DP SM PTA PIENA 1800X1200X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485120287

Artikelnummer

SNRNSYSM1812502DP

Herstellernummer

NSYSM1812502DP

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 1200 mm e 500 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera di acciaio, porta in lamiera di acciaio e cerniera in zamak L'armadio è certificato da DNV, UL e BV Può sopportare un forte impatto grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'involucro è grigio (RAL 7035) con finitura superficiale in polvere epossipoliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 163 kg