Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18840P SM PTA PIENA 1800X800X400 - NSYSM18840P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18840P SM PTA PIENA 1800X800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485120225

Artikelnummer

SNRNSYSM18840P

Herstellernummer

NSYSM18840P

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Certificato da DNV, UL e BV, ha un'elevata resistenza agli urti con una classificazione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia èdi colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 107 kg