SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18860P SM PTA PIENA 1800X800X600 - NSYSM18860P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485120249
Artikelnummer
SNRNSYSM18860P
Herstellernummer
NSYSM18860P
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


