Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2010502DP SM PTA PIENA 2000X1000X500 - NSYSM2010502DP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2010502DP SM PTA PIENA 2000X1000X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485120393

Artikelnummer

SNRNSYSM2010502DP

Herstellernummer

NSYSM2010502DP

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multifunzione progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 2000 mm, 1000 mm e 500 mm rispettivamente L'armadio è realizzato in grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL 9005) L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una manigliacon inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 165 kg È certificato da DNV, BV e UL e conforme a IEC 62208, IK10 (IEC 62262) e IP55 (IEC60529)