Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2016602D SM PTA PIENA NO PIAST. 2000X1600X600 2P - NSYSM2016602D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2016602D SM PTA PIENA NO PIAST. 2000X1600X600 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120904

Artikelnummer

SNRNSYSM2016602D

Herstellernummer

NSYSM2016602D

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 2000x1600x600 2p. gamma: Spacial - tipo di prodotto o componente: cassetta compatta - applicazione: Multifunzione - tipo accessorio d'installazione: armadio - composizione dispositivo: 1 corpo, 1 piastra passacavo, 1 Sistema di blocco per Porta sinistra, 1 sistema di chiusura con maniglia per porta, 2 porta, 4 staffa per piastra di montaggio - Parti rimovibili: porta fissato con viti per cerniera, staffa per piastra di montaggio fissato con viti - altezza nominale cassetta: 2000 mm - larghezza nominale cassetta: 1600 mm - profondità nominale cassetta: 600 mm. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..