SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20640T SM PTA TRASP. NO PIAST. 2000X600X400 - NSYSM20640T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485120997
Artikelnummer
SNRNSYSM20640T
Herstellernummer
NSYSM20640T
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
ja
Mit Sichttür:
ja
Anzahl der Türen:
1
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


