SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20850P SM PTA PIENA 2000X800X500 - NSYSM20850P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485120362
Artikelnummer
SNRNSYSM20850P
Herstellernummer
NSYSM20850P
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
ja
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


