Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20860 SM PTA PIENA NO PIAST. 2000X800X600 - NSYSM20860

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20860 SM PTA PIENA NO PIAST. 2000X800X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485120829

Artikelnummer

SNRNSYSM20860

Herstellernummer

NSYSM20860

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 800 mm e 600 mm È di colore grigio (RAL7035) con una finitura superficiale in polvere epossipoliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è certificato da BV, DNV e UL e può resistere agli impatti elevati grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) È costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120° ed è reversibile, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 110 kg