SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR12 2 PROFILATI ORIZZONTALI 1200 - NSYSMHR12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24
Werkstoff - Stahl
Länge - 1200 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480146701
Artikelnummer
SNRNSYSMHR12
Herstellernummer
NSYSMHR12
Hersteller
SNR
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1200 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Profilhöhe der Tragschiene:
24.5 mm
Stufenlose Befestigung:
nein


