Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR16 2 PROFILATI ORIZZONTALI 1600 - NSYSMHR16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR16 2 PROFILATI ORIZZONTALI 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 32

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1600 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480146718

Artikelnummer

SNRNSYSMHR16

Herstellernummer

NSYSMHR16

Hersteller

SNR

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

32

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1600 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Profilhöhe der Tragschiene:

24.5 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

Profili di adattamento orizzontale dello PanelSeT SM. 1600 mm Consente di avere punti di fissaggio nel telaio esterno dell’armadio monoblocco. Montaggio sulla parte anteriore superiore e inferiore dell'armadio. Installazione orizzontale. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 profili e viti di fissaggio inclusi.